Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FWM45 Fußwärmer 15 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1609584-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     533.01
EAN/GTIN:
     4211125533014
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Beurer FWM45 Fußwärmer 15 W Grau,Weiß

Beurer Fußwärmer m.Massage FWM 45 gr/ws

Wärme und Masssage getrennt einsetzbar
2 Temperaturstufen
2 Massagestufen

Wärme und weiches Teddy-Futter umhüllen die Füße während einer komfortablen Massage.

Ausstattung:
Getrennt einsetzbar: Wärme und Massage
Passend auch für große Schuhgrößen
2 Temperaturstufen
2 Massagestufen (beruhigend und belebende Massage)
Herausnehmbares, handwaschbares Teddy-Futter (PES)
Integriertes Heizelement mit Temperaturregelung
Handwaschbar

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Gewicht: 780 g · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Leistung: 15 W · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit Massagefunktion

Lieferumfang:
Fußwärmer,Bedienungsaneitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 260 x 320 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Beurer
Farbe:
grau | weiß
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit Massagefunktion
Leistung:
15 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
780 g
Produkt-Art:
Fußwärmer
Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer beurer, elektrischer fußwärmer, Beurer, 533.01, FWM45, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,86*
€ 49,09*
€ 4,00*
ab € 39,90*
€ 52,09*
€ 5,46*
ab € 40,11*
€ 52,10*
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 53,22*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 55,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.