| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1607018-BP Herst.-Nr.: RF-4821054 EAN/GTIN: 4016139334035 |
| |
|
| | |
| Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe
renkforce 4 Port USB 3.0 PCI-Express Karte - 4x Extern
Rüsten Sie Ihren PC mit USB 3.0 auf 4x externe USB 3.0 Ports Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GB/s Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen
Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. Mit dieser Karte können Sie den sogenannten Super-Speed-Modus erst richtig nutzen. Dank PCI-Express-Steckplatz und USB 3.0 werden bis zu 10x schnellere Übertragungsraten erreicht, was vor allem bei externen Festplatten und Kopier-Anwendungen von großem Vorteil ist. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 Geräte weiter verwendet werden.
Ausstattung: NEC-Chipsatz Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Kompatiblität xHCI 1.0
Technische Daten: Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x · Anzahl FW400 Ports 4pol.: 0 · Anzahl FW400 Ports 6pol.: 0 · Anzahl FW800 Ports 9pol.: 0 · Anzahl SAS Ports: 0 · Anzahl SATA Ports intern: 0 · Anzahl USB-Ports 2.0: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 2.0 intern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: 4 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: 0 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: 0 x · Anzahl eSATA Ports: 0 · Anzahl mSATA Ports: 0 · Chipsatz (Schnittstellenkarte): NEC/Renesas · Port (Nur für Titel): 4 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A · Schnittstellen: IDE/ATA: 0 x · Schnittstellen: parallel: 0 x · Schnittstellen: seriell: 0 x · Steckplatz: PCIe · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): IDE
Lieferumfang: PCI-Express Karte,Treiber CD,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,Linux Kernel 2.6.31 oder höher
Hinweis: Um den sogenannten Super-Speed-Modus nutzen zu können, wird das entsprechende Kabel und Endgerät (z.B. Festplatte, Festplatten-Dockingstation) benötigt. Weitere Informationen: | | Marke: | Renkforce | Anzahl mSATA Ports: | 0 | Anzahl USB-Ports 2.0 extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 2.0 intern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: | 4 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: | 0 x | Chipsatz (Schnittstellenkarte): | NEC/Renesas | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB-A | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (Schnittstellenkarte): | IDE | Anzahl eSATA Ports: | 0 | Anzahl FW400 Ports 4pol.: | 0 | Anzahl FW400 Ports 6pol.: | 0 | Anzahl FW800 Ports 9pol.: | 0 | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 0 x | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 0 x | Anzahl SAS Ports: | 0 | Anzahl SATA Ports intern: | 0 | Anzahl USB-Ports 2.0: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): | 4 x | Steckplatz: | PCIe | Schnittstellen: IDE/ATA: | 0 x | Schnittstellen: seriell: | 0 x | Schnittstellen: parallel: | 0 x | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, renkforce pcie usb karte, lpt controller, lpt controller pci express, Renkforce, RF-4821054, Schnittstellenkarte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,74* | € 29,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,07* | € 29,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,60* | € 55,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,31* | € 57,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|