Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nowax TPNS 500 1752104200 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 9000 l/h 7.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606912-BP
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     1752104200
EAN/GTIN:
     4027923000487
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Nowax TPNS 500 1752104200 Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schutzkontaktstecker 9000 l/h 7.5 m

Edelstahl-Tauchpumpe TPNS 500

Alle Hauptkomponenten aus Edelstahl
Korngröße bis Ø 10 mm
Gleitringdichtung in Ölvorlage (pumpenseitig)

Einsatzgebiete:
Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser. Trockenlegung von Kellern und Garagen. Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser und Regenwasser. Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen.

Hauptmerkmale:
Zusätzlicher Wellendichtring (motorseitig)
Keramisch beschichtete Wellenschutzhülse
Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand
Geeignet für enge Schächte

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Tauchmotorpumpe für Klar-/Schmutzwasser · Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 39,0 mm (1 1/4") IG · Einsatz-Dauer (ED): Dauerbetrieb · Eintauch-Tiefe: max. 5 m · Förderhöhe (max.): 7.5 m · Fördermenge (max.): 9000 l/h · Gewicht: 4.6 kg · Kabellänge (max.): 5 m · Leistung (P2): 430 W · Produktabmessung, Breite: 167 mm · Produktabmessung, Höhe: 273 mm · Pumpen-Besonderheiten: mit Schutzkontaktstecker · Schutzart: IP68 · Schwimmer-Schalter: Ja · Weitere technische Daten: Kabel-Typ: H05RN-F · Korngröße (max.): 10 mm · Kondensator: 8,0 µF. · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
Tauchmotorpumpe,5 m Netzkabel,Schutzkontaktstecker,Magnet-Schwimmerschalter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 167 mm x 273 mm
Produktabmessung, Höhe:
273 mm
Produktabmessung, Breite:
167 mm
Förderdruck (max.):
0.75 bar
Marke:
Nowax
Druckanschluss:
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG
Schutzart:
IP68
Einsatz-Dauer (ED):
Dauerbetrieb
Pumpen-Besonderheiten:
mit Schutzkontaktstecker
Ausführung (allgemein):
Tauchmotorpumpe für Klar-/Schmutzwasser
Förderhöhe (max.):
7.5 m
Fördermenge (max.):
9000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
430 W
Eintauch-Tiefe:
max. 5 m
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
4.6 kg
Kabellänge (max.):
5 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,70*
€ 201,18*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 164,8051*
€ 201,3851*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 203,98*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 207,18*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 170,36*
€ 211,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.