Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SW-300DA Neigungssensor Messbereich: 180 ° (max) Lötpins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606625-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-SW-300DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor
TRU COMPONENTS TC-SW-300DA Neigungssensor Messbereich: 180 ° (max) Lötpins

Neigungssensor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsstrom: 20 mA · Messbereich (max.): 180 ° · Produktabmessung, Länge: 19.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4.3 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
19.5 mm
Messbereich:
180 ° (max)
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Typ (Hersteller-Typ):
TC-SW-300DA
Messbereich (max.):
180 °
Betriebsspannung (Bereich):
12 V (max)
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Neigungssensor
Weitere Suchbegriffe: 02050005027319, TRU COMPONENTS, TC-SW-300DA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,79*
Lager 102
2069
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,81*
9 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 0,98*
€ 1,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.