| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1606070-BP Herst.-Nr.: 6180 EAN/GTIN: 9002413035427 |
| |
|
| | |
| NIGRIN Kunststoff Eiskratzer / Schneebesen (L x B x H) 45 x 9 x 2 cm Pkw Weiß,Blau
Schneebesen
Robuste, weiche Borsten Arbeitslänge 450 mm
Handbesen in der Trendfarbe blau zum Entfernen von Schnee auf PKW-Scheiben, Motorhaube etc. Die robusten und doch weichen Borsten schonen den Autolack.
Technische Daten: Anwendungsempfehlung: Pkw · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Länge (max.): 45 cm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 2 cm · Produktabmessung, Länge: 45 cm
Hinweis: Abbildung ähnlich! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 45 x 9 x 2 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 2 cm | Produktabmessung, Länge: | 45 cm | Produktabmessung, Breite: | 9 cm | Marke: | NIGRIN | Farbe: | weiß | blau | Material: | Kunststoff | Anwendungsempfehlung: | Pkw | Länge (max.): | 45 cm | Produkt-Art: | Eiskratzer / Schneebesen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,34* | € 8,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 8,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,48* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|