Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0636 0011 0636 0011 Feuchte- und Temperatur-Sensor -40 bis +125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604911-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0636 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
B + B Thermo-Technik 0636 0011 Feuchte- und Temperatur-Sensor -40 bis +125 °C

Digitaler Feuchte- und Temperaturfühler für Hytelog Multisensor, HYT 271-S, 0x28

I2C-Schnittstelle

Der Fühler ist speziell für die Verwendung mit dem Feuchte-/Temperaturmesssystem "Hytelog Multisensor" entwickelt worden. Die weiten Messbereiche ermöglichen den Einsatz in den verschiedensten Anwendungsgebieten, wie z.B. in Warmluftstrom von Anlagen. Das hochwertige Edelstahlgehäuse ist mit eine feinporigen V2A-Schutzfilter ausgestattet, der vor allem Schutz vor grobem Staub und mechanischer Beschädigung bietet. Das temperaturbeständige Anschlusskabel ist trittfest ud konform zu industriellen Anforderungen. Der Feuchte-/Temperaturfüher kann mittels Klemmverschraubung stationär oder in portablen Systemen zum Einsatz kommen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): RJ12 · Ausgänge (Sensoren): I2C · Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.7 V/DC · Kabellänge: 3.00 m · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): +125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +125 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
RJ12
Ausgänge (Sensoren):
I2C
Typ (Hersteller-Typ):
0636 0011
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannung min.:
2.7 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
2.7 - 5.5 V/DC
Betriebsspannung max.:
5.5 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feuchte- und Temperatur-Sensor
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,24*
€ 166,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 166,07*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 239,30*
€ 293,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.