Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke 5.01038.3020 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Rot Anzahl Kanäle: 5 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604612-BP
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01038.3020
EAN/GTIN:
     4045597000381
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa Kabelbrücke 5.01038.3020 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Rot Anzahl Kanäle: 5 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke B15

Rot
Anzahl Kanäle: 5

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 5 · Belastbarkeit: Fußgänger,Rollstuhl · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Rot · Kabelbrücken-Besonderheiten: Personenverkehr,befahrbar mit Hubwagen,PVC-frei,Rollstuhltauglich · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 13 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 150 x 170 mm
Anzahl Kanäle:
5
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Serpa
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
Personenverkehr | befahrbar mit Hubwagen | PVC-frei | Rollstuhltauglich
Farbe:
rot
Belastbarkeit:
Fußgänger | Rollstuhl
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herst.-Teilenr.:
5.01038.3020
Typ (Hersteller-Typ):
B15
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 119,11*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 119,12*
pro Paket
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 172,83*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 196,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,12*
€ 141,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,26*
€ 140,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,77*
€ 134,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,78*
€ 131,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 110,13*
€ 131,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,12*
€ 110,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 93,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.