| |
|
| Artikel-Nr.: 102-160453-BP Herst.-Nr.: PIC18F2520-I/SO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology PIC18F2520-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 8-Bit 40 MHz Anzahl I/O 25
PIC-Mikrocontroller
Technische Daten: Anzahl I/O: 25 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 10x10b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 256 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: I²C,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,HLVD,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 32 KB (16 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 1.5 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 18F · Takt-Frequenz: 40 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.2 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Anzahl I/O: | 25 | Kerngröße: | 8-Bit | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 10x10b | EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): | 256 x 8 | Gehäuseart (Halbleiter): | SOIC-28 | Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset | HLVD | POR | PWM | WDT | Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): | 32 KB (16 K x 16) | Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): | FLASH | RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): | 1.5 K x 8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | PIC18F2520-I/SO | Takt-Frequenz: | 40 MHz | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 4.2 V | Serie (Embedded Micro-Controller): | PIC® 18F | Konnektivität: | I²C | SPI | UART/USART | Kern-Prozessor: | PIC | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,65* | € 8,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,27* | € 8,96* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,24* | € 16,97* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,77* | € 17,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,36* | € 34,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|