Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Expansion Unit DX517 NAS-Server Gehäuse 5 Bay DX517


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602868-BP
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DX517
EAN/GTIN:
     4711174722679
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Synology Expansion Unit DX517 NAS-Server Gehäuse 5 Bay DX517

Synology Expansionseinheit DX517

Online-Volume-Erweiterung
Dedizierte lokale Datensicherungslösung
Hot-Swap-Festplatteneinschub
Synchronisierter Betrieb mit DiskStation

Synology DX517 bietet mit intuitivem Plug-n-Use-Design eine unkomplizierte Lösung zur Erweiterung der Speicherkapazität Ihrer DiskStation. Mit DX517 können Sie sofort bis zu 5 zusätzliche Festplatten installieren und so Ihr RAID-Volume online erweitern oder die Festplatten als lokales Datensicherungsziel für Ihre DiskStation verwenden.

Sofortige Volume-Erweiterung und Datensicherung
Synology DX517 bietet eine einfache Möglichkeit, bis zu 5 zusätzliche Festplatten im laufenden Betrieb zu installieren. Das RAID-Volume auf der Synology DiskStation kann direkt erweitert werden, ohne dass bestehende Festplatten neu formatiert werden müssen. So kann die Kapazität reibungslos ohne Ausfallzeit erweitert werden.
Synology DX517 kann auch als dediziertes lokales Datensicherungsziel für die Synology DiskStation verwendet werden. Als separates Volume erstellt, bietet die Synology DX517 eine hervorragende Datensicherungslösung für die lokalen
Festplatten im Falle eines Systemausfalls.

Zuverlässiges Plug-n-Use-Design
Synology DX517 wird mittels eines Erweiterungskabels mit eigens entwickelten Steckern mit der Synology DiskStation verbunden. Der praktische Hot-Swap-Festplatteneinschub gewährleistet, dass Festplatten im Falle von Kapazitätserweiterungen oder Defekten einfach eingebaut bzw. ausgebaut werden können.

Umweltfreundlich und leicht zu verwalten
Der Tiefschlaf kann manuell eingestellt werden, so dass er automatisch aktiviert wird, wenn das System für eine bestimmte Zeit inaktiv war. Hierdurch wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatten verlängert. DX517 schaltet sich auch automatisch mit der verbundenen DiskStation ein und aus, ohne dass ein manuelles Eingreifen nötig ist. Der Betrieb der DX517 ist voll in DSM auf der DiskStation integriert. So haben Sie von Ihrem Browser aus die volle Kontrolle über das gesamte System.

Passend zur Erweiterung folgender Modelle:
  • DS1817+

  • DS1517+

  • DS918+

  • DS718+

  • DS1817

  • DS1517

  • NVR1218


Technische Daten:
Anzahl Festplatteneinschübe: 5 Bay · Gewicht: 3.91 kg · Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD): 2.5 Zoll,3.5 Zoll · Produktabmessung, Breite: 248 mm · Produktabmessung, Höhe: 157 mm · Produktabmessung, Tiefe: 233 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): eSATA · Schnittstellen: eSATA: 1 x · Serie (Festplatten): Expansion Unit DX517 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
DX517 Hauptgerät,Benutzerhandbuch,Zubehörpaket,Erweiterungskabel,Netzkabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 248 x 157 x 233 mm
Produktabmessung, Tiefe:
233 mm
Produktabmessung, Höhe:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
248 mm
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
2.5 Zoll | 3.5 Zoll
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
eSATA
Serie (Festplatten):
Expansion Unit DX517
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Anzahl Festplatteneinschübe:
5 Bay
Schnittstellen: eSATA:
1 x
Gewicht:
3.91 kg
Produkt-Art:
NAS-Server Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, NAS, NAS Server, Network Attached Storage, Storage Server, nas server synology, array (festplatten), 00846504002672, 04711174722679, Synology, DX517, Expansion Unit DX517
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 408,49*
€ 439,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 408,91*
€ 441,45*
€ 4,50*
ab € 409,17*
€ 441,94*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 407,54*
€ 441,94*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,52*
€ 511,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,25*
€ 608,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,02*
€ 602,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,64*
€ 596,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,61*
€ 589,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
€ 176,30*
Zubehör
Synology
6G ESATA CABLE
€ 21,41*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
€ 118,44*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
€ 176,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.