Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 930.300 Kabeldurchführung rund Zinkdruckguss Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602290-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     5073737
EAN/GTIN:
     4057298014994
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
Bachmann 930.300 Kabeldurchführung rund Zinkdruckguss Silber 1 St.

Bachmann Kabeldurchführung rund Silber

80 mm Kabeldurchführung mit arretierbaren Deckel. Der Deckel kann in vier verschiedenen Position arretiert werden. Die Bürstenleiste ist schwarz.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: rund · Herstellerfarbe: Silber · Material: Zinkdruckguss · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Weitere technische Daten: Körper: Ø 80 x 21 mm · Deckplatte: Ø 88 x 1,5 mm.

Lieferumfang:
Kabeldose,Deckel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 80 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
rund
Material:
Zinkdruckguss
Herst.-Teilenr.:
5073737
Typ (Hersteller-Typ):
930.300
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeldurchführung, Bachmann, 5073737, 930.300, Würgenippel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,64*
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 13,78*
€ 5,46*
ab € 10,12*
€ 13,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,00*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.