Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU60NW Multimedia Volta Multimedia-Verteiler Unterputz Anzahl Teilungen = 60 Anzahl Reihen = 5 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1598034-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU60NW
EAN/GTIN:
     3250616615779
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Patchpanel
Steckdoseneinsatz
Hager VU60NW Multimedia Volta Multimedia-Verteiler Unterputz Anzahl Teilungen = 60 Anzahl Reihen = 5 Inhalt 1 St.

Multimedia Volta UP-Verteiler

UP-Verteiler 5-reihig
Bemessungspannung: 400 V / 50 Hz
Nach DIN VDE 06031/1 und DIN 43 871

Der Multimedia Kleinverteiler der Fa. Hager ist für die Unterputzinstalltion geeignet. Bestehend aus einen Kunststoff-Mauerkasten mit integrierter Wasserwaage und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung. Ein Patch Panel zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ist auf der Hutschine isoliert aufgerastet. Durch 2 weitere Schraubbefestigungen ist am Patch Panel auch ein geforderter Funktionspotentialausgleich gegeben. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Desweiteren ist es Ihnen möglich ein Überspannungsmodul Typ 3 direkt anzuschließen.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 5 · Anzahl Teilungen: 60 · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 348 mm · Produktabmessung, Höhe: 880.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 94.5 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP30 · Schutzklasse II.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 348 x 880.5 x 94.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
94.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
880.5 mm
Produktabmessung, Breite:
348 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Länge bzw. Tiefe:
94.5 mm
Anzahl Teilungen:
60
Anzahl Reihen:
5
Produkt-Art:
Multimedia-Verteiler
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Unterputzverteiler, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, kleinverteiler 5 reihig, 03250616615779, Hager, VU60NW, Multimedia Volta, Sicherungskasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 149,69*
€ 174,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,52*
€ 177,19*
5 Tage
11
€ 6,95*
ab € 149,07*
€ 177,20*
Frei Haus
ab € 156,78*
€ 183,27*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 213,78*
€ 246,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,71*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,19*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,70*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,09*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,57*
Zubehör
Hager
VZ125W
ab € 55,93*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,51*
Zubehör
Hager
VZ135N
ab € 91,15*
Zubehör
Hager
VZ145N
ab € 24,06*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,43*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ306
ab € 2,13*
Zubehör
Hager
VZ316FB
ab € 12,33*
Zubehör
Hager
VZ317FS
ab € 12,52*
Zubehör
Hager
VZ318LC
ab € 16,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.