Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TFI 260 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597716-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1755
EAN/GTIN:
     4250304717166
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
ebro TFI 260 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550 °C

Infrarot-Thermometer TFI 260

Optik 12:1
-60 - +550 °C
Ansprechzeit 1 s
8-Punkt-Kreislaserpointer

Das IR-Thermometer TFI 260 misst Oberflächentemperaturen mittels Infrarot-Technologie – unter einer Sekunde und berührungslos. Das macht das Gerät ideal für schnelle Wareneingangskontrollen, z.B. von Lebensmitteln. Die helle Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht das Ablesen der Messwerte auch im Dunkeln. Der handliche Griff und der Abzugsknopf für die Messung sind optimal für die Anwendung. Der Messfleck wird mit dem innovativen, kreisförmig angeordneten 8-Punkt-Laserpointer ideal gekennzeichnet.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissions-Grad: 0.95 fix · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 179 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 162 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +550 °C · Temperatur (min.): -60 °C · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 40 x 162 mm
Produktabmessung, Höhe:
162 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
1 s
Emissions-Grad:
0.95 fix
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+550 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Gewicht:
179 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, ebro, 1340-1755, TFI 260, Infrarot, Oberflächentemperatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,19*
€ 67,08*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 52,34*
€ 67,10*
€ 14,90*
ab € 54,61*
€ 69,96*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 61,37*
€ 78,11*
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 113,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.