Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFI 260 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169039
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1340-1755
EAN/GTIN:
     4250304717166
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Ebro TFI 260 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550°C

Optik 12:1
-60 - +550 °C
Ansprechzeit 1 s
8-Punkt-Kreislaserpointer

Das IR-Thermometer TFI 260 misst Oberflächentemperaturen mittels Infrarot-Technologie – unter einer Sekunde und berührungslos. Das macht das Gerät ideal für schnelle Wareneingangskontrollen, z.B. von Lebensmitteln. Die helle Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht das Ablesen der Messwerte auch im Dunkeln. Der handliche Griff und der Abzugsknopf für die Messung sind optimal für die Anwendung. Der Messfleck wird mit dem innovativen, kreisförmig angeordneten 8-Punkt-Laserpointer ideal gekennzeichnet.

Emissions-Grad: 0.95 fix
Kategorie: Infrarot-Thermometer
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA)
Produkt-Art: Infrarot-Thermometer
Länge (Tiefe): 115 mm
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x)
Optik: 12:1
Ansprechzeit: 1 s
Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C
Gewicht: 179 g
Höhe: 162 mm
Max. Temperatur: +550 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Min. Temperatur: -60 °C
Breite: 40 mm
Temperaturbereich: -60 - +550 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 2 %
Emissionsgrad (max.): 0.95
Emissionsgrad (min.): 0.95
Hersteller-Nr.: 1340-1755
EAN: 4250304717166
Stromaufnahme: 16 A (max.)
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,3 W
Messgenauigkeit (Leistung): Messbereich 0 bis 3680 W
Auflösung 0,01 W
Genauigkeit 1 % ± 0,03 W
Lastart: ohmsche Last, cos ? 0,95
Umgebungstemperatur: -10 bis +35 °C
Französische Ausführung

Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, ebro, 1340-1755, TFI 260, Infrarot, Oberflächentemperatur, Temperatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,19*
€ 67,53*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 52,42*
€ 67,55*
€ 6,49*
ab € 55,00*
€ 70,53*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 78,79*
Lager 1039
33
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 113,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.