| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6272762 Herst.-Nr.: 1340-1755 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Infrarotthermometer TFI 260 Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur mit Infrarot. Ideal zum schnellen und sicheren Messen von bewegten oder spannungsführenden Teilen, sowie von Lebensmitteln. Die Messfläche wird mit dem kreisförmigen Laserpointer optimal markiert. Mit Batterien und Werkskalibrierzertifikat.
-Display mit Hintergundbeleuchtung -12:1 Optik -Fest eingestellter Emissionsgrad von 0,95
Typ TFI 260 Min. Temp. Infrarot -60 °C Max. Temp. Infrarot 550 °C Temperatur Infrarot -60 ... 550 °C Auflösung Infrarot 0,1 °C Genauigkeit Infrarot ±1,5 °C (15 ... 35 °C) Breite 40 mm Tiefe 115 mm Höhe 162 mm Abmessungen (BxTxH) 40 x 115 x 162 mm Gewicht 179 g Art Hilfsenergie Batterie Batterie/Akku 2 x AAA Schutzart (IP) IP 20 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Thermometer,Infrarot, Temperatur,Messung, Infrarot, Infrarot,Thermometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,12* | € 67,46* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 37,84* | € 67,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 52,09* | € 67,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,54* | € 79,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|