Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1597325-BP Herst.-Nr.: NEMA-17-01 EAN/GTIN: 4250236815473 |
| |
|
| | |
| Joy-it Schrittmotor NEMA-17-01 NEMA-17-01 0.4 Nm 1.68 A Wellen-Durchmesser: 5 mm
Joy-IT NEMA17-01 Schrittmotor
Schrittwinkel 1.8 Grad Anzahl der Phasen: 2 Wellendurchmesse 5 mm Nennspannung 2.8 V Haltemoment: 4.4 kg/cm
Mit dem Nema-17-01 erhalten Sie einen flexibel einsetzbaren Hoch-Drehmoment-Schrittmotor.
Es handelt sich um eine sehr robuste, stabile Ausführung.
Technische Daten: Anzahl Phasen (Details): 2 · Betriebsspannung (Details): 2.8 V · Halte-Moment: 0.4 Nm · Motor-Wellen-Länge: 22 mm · Motorlänge: 42.3 mm · Nennspannung: 2.8 V · Phasen-Strom (max.): 1.68 A · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Wellen-Durchmesser: 5 mm · Wellen-Ø: 5 mm · Winkel (Details): 1.8 °
Weitere Informationen: | | Winkel (Details): | 1.8 ° | Produktabmessung, Breite: | 47 mm | Marke: | Joy-it | Herst.-Teilenr.: | NEMA-17-01 | Typ (Hersteller-Typ): | NEMA-17-01 | Nennspannung: | 2.8 V | Anzahl Phasen (Details): | 2 | Wellen-Durchmesser: | 5 mm | Halte-Moment: | 0.4 Nm | Phasen-Strom (max.): | 1.68 A | Motor-Wellen-Länge: | 22 mm | Wellen-Ø: | 5 mm | Motorlänge: | 42.3 mm | Betriebsspannung (Details): | 2.8 V | Produkt-Art: | Schrittmotor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, NEMA-17-01, Steppermotoren, Synchronmotoren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,99* | € 31,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,94* | € 32,05* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,12* | € 49,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|