Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1596529-BP Herst.-Nr.: FT-N EAN/GTIN: 4003019065288 |
| |
|
| | |
| FT-N Schrägdüse
Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Alu Ø 50 mm, Länge 130 mm
Technische Daten: Produkt-Art: Absaugdüse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Weller | Produkt-Art: | Absaugdüse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,61* | € 45,92* | | | | | 32 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 35,19* | € 45,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,41* | € 46,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,90* | € 56,71* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,14* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|