Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1596111-BP Herst.-Nr.: 21674 EAN/GTIN: 8713439216745 |
| |
|
| | |
| Trust Primo PC-Mikrofon Schwarz Kabelgebunden
Trust Primo PC-Mikrofon
Hochempfindliches Tischmikrofon mit Ständer Geeignet für Chats, Spiele, Gesang uvm. Einstellbarer Winkel 1,80 m langes Kabel mit 3,5-mm-Stecker
Hochempfindliches Tischmikrofon mit Ständer.
Technische Daten: Bauart (Mikrofone): Stand · Frequenzbereich: 100 - 12000 Hz · Gewicht: 47 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1.8 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Trust | Farbe: | schwarz | Bauart (Mikrofone): | Stand | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | Frequenzbereich: | 100 - 12000 Hz | Kabellänge (Details): | 1.8 m | Übertragungsart (Details): | Kabelgebunden | Gewicht: | 47 g | Produkt-Art: | PC-Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, tischmikrofon trust, mono mikrofone, kopfhörer 3,5mm, Trust, 21674, Primo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,91* | € 9,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,45* | € 9,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,65* | € 11,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,28* | € 11,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,73* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|