Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 21674 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 21674 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21674 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21674 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21674 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21674 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34387421
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21674
EAN/GTIN:
     8713439216745
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Hochempfindliches Tischmikrofon mit Ständer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
65 g
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
47 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
120 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.