Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594919-BP Herst.-Nr.: Circle 21 60 SB EAN/GTIN: 4003482377512 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter Circle 21 60 SB Vorhängeschloss verschieden schließend Edelstahl Profilzylinder-Vorhangschloss
Zylinder-Vorhangschloss Circle 21 60 SB
Besondere Scheibenform und Bügelkonstruktion gewährleisten Aufbruchsschutz Schlosskorpus aus Edelstahl Bügel gehärtet und verchromt
Der robuste Edelstahl Schlosskorpus schützt das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss Circle 21 60 SB zuverlässig. Der Bügel, gehärtet und zusätzlich verchromt, ist optimal in der Konstruktion integriert.
Ausstattung: Kneifschutz Bügelstärke: 8 mm
Technische Daten: Bügelinnenbreite: 18 mm · Bügelinnenhöhe: 14 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Profilzylinder-Vorhangschloss
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Rundbügel-Schloss Circle 21 60, 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Marke: | Burg Wächter | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Farbe: | grau | Schloss-Typ: | Profilzylinder-Vorhangschloss | Material: | Edelstahl | Bügelinnenhöhe: | 14 mm | Bügelinnenbreite: | 18 mm | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,80* | € 9,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,84* | € 9,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,95* | € 9,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,34* | € 9,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|