Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594909-BP Herst.-Nr.: 10690 EAN/GTIN: 4003482106907 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 10690 Geldkassette (B x H x T) 200 x 90 x 160 mm Blau
Geldkassette Money 5020
Zylinderschloss Mit Hartgeldeinsatz Inkl. 2 Schlüsseln
Möchten Sie Ihren Schmuck, Ihr Bargeld oder andere Wertsachen verschließen? Mit der Geldkassette Money 5020 ist das kein Problem. Diese Kassette hat mehrere Vorteile. Zum einen liegt der Griff im Deckel der Money ein. Dadurch kann die Geldkassette gut in Schränken oder Schubladen verstaut werden. Zum anderen ist das Modell serienmäßig mit einem Hartgeldeinsatz versehen. Hierbei können innenliegende Wertsachen sortiert werden. Damit Sie die Kassette auch bei Verlust des Schlüssels öffnen können, liegt der Money ein zweiter Schlüssel bei.
Ausstattung: Der Einsatz ist herausnehmbar
Technische Daten: Anzahl Geldscheinfächer: 1 · Anzahl Münzfächer (Details): 5 · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Weitere technische Daten: Material: Stahl
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Geldkassette Money 5020, Hartgeldeinsatz, 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 200 x 90 x 160 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Tiefe: | 160 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 200 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | blau | Anzahl Geldscheinfächer: | 1 | Anzahl Münzfächer (Details): | 5 | Produkt-Art: | Geldkassette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,70* | € 11,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,98* | € 11,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,94* | € 11,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,06* | € 11,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|