| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594297-BP Herst.-Nr.: 04024-00202-04 EAN/GTIN: 4005800195624 |
| |
|
| | |
| tesa 04024-00202-04 Verpackungsklebeband tesapack® 4024 Transparent (L x B) 66 m x 38 mm 1 St.
tesapack® 4024 Universal-Verpackungsklebeband
Geräuscharmes Abrollen Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
tesapack® 4024 PV4 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse. Das Produkt zeichnet sich in der Anwendung durch ein ausgewogenes Verhältnis aus hohem Tack und hoher Scherfestigkeit aus. Das Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar.
Technische Daten: Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Leise abrollbar · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 45 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® 4024 · Trägermaterial (Details): PP
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 38 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Leise abrollbar | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | tesapack® 4024 | Typ (Hersteller-Typ): | 04024-00202-04 | Trägermaterial (Details): | PP | Reißkraft: | 45 N/10 mm | Dicke: | 0.05 mm | Produkt-Art: | Verpackungsklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, 04024-00202-04, paketband, packband, paketklebeband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 1,43* | € 2,21* | | | | | 17 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,21* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,22* | | | | | 6 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 1,44* | € 2,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02925* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|