Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49141001 Verbindungsdose (L x B x H) 140 x 140 x 79 mm Schwarz IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590527-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49141001
EAN/GTIN:
     4013902930975
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 49141001 Verbindungsdose (L x B x H) 140 x 140 x 79 mm Schwarz IP65 1 St.

Verbindungsdose Abox-i SW 100-10²

IP65
Stoßfestigkeit IK08
10² Nennquerschnitt

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP66 Doppelmembranstutzen, M32, Dichtbereich 14 - 21 mm.

Ausstattung:
Halogenfrei · VDE-Prüfzeichen · Schutzklasse 2 · Einführungen Gesamtzahl: 12.

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Klemmstein,plombierbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Einsetzbar von -35°C bis 80°C.

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 79 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | mit Klemmstein | plombierbar
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 49141001, Abox-i 100-10²/sw, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 24,42*
1
€ 5,46*
ab € 17,76*
€ 24,57*
1
€ 4,00*
ab € 18,08*
€ 25,43*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,62*
€ 25,69*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 33,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26002501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26003201
ab € 1,33*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
22702501
ab € 1,52*
Zubehör
Spelsberg
22703201
ab € 1,84*
Zubehör
Spelsberg
84001001
ab € 5,28*
Zubehör
Spelsberg
19203201
ab € 1,84*
Zubehör
Spelsberg
19303201
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
19302501
ab € 0,45*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
89501001
ab € 6,26*
Zubehör
Spelsberg
19810601
ab € 2,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.