Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-19810601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19810601
EAN/GTIN:
     4013902556779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene ungelocht
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, inkl. Befestigungsschrauben, für TK 1309, TK 1313, ALS 1414, ALS 1515 und Abox/Abox-i 100, Länge 106mm
Abmessungen: 35 x 106,0 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
106 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, profilschiene 100mm, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19814401
ab € 2,33*
Ähnlich
Spelsberg
19821601
ab € 2,95*
Ähnlich
Spelsberg
19833601
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.