| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1587910-BP Herst.-Nr.: 1587910 EAN/GTIN: 4064161300092 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1587910 TC-Mini FK1 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Mini 30 A 32 V/DC 1 St.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Fliegend · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Mini · Querschnitt (num): 4 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 30 A | Marke: | TRU COMPONENTS | Anzahl Sicherungen: | 1 | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Passend für (Sicherungen): | Flachsicherung Mini | Typ (Hersteller-Typ): | TC-Mini FK1 | Montageart: | Fliegend | Nennstrom: | 30 A | Nennspannung: | 32 V/DC | Querschnitt (num): | 4 mm² | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | KFZ-Sicherungshalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,11* | € 3,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,19* | € 3,57* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,62* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|