| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1587784-BP Herst.-Nr.: 1587784 EAN/GTIN: 4064161299686 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1587784 TC-TA202F1 Kippschalter 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Ein rastend 1 St.
Kippschalter
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 1 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: 500 V/DC min. 100 MΩ · Kontakt-Widerstand: max. 50 mΩ · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel,flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Metall | Marke: | TRU COMPONENTS | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Metallhebel | flach | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 2 x Ein/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | TC-TA202F1 | Einbau-Durchmesser: | 6.2 mm | Polzahl: | 2 | Schaltstrom (max.): | 3 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Isolations-Widerstand: | 500 V/DC min. 100 MΩ | Kontakt-Widerstand: | max. 50 mΩ | Frontplatten-Stärke: | 1 mm | Spannungs-Festigkeit: | 1000 V/AC/60 s | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kippschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,43* | € 3,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 4,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,21* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|