Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587868 TC-TA1/2 Hebelkappe Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587868-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1587868
TC-TA1/2
TRU COMPONENTS 1587868 TC-TA1/2 Hebelkappe Schwarz 1 St.

Schutztülle für Serie TA1/-2

Passende Schutztülle für Serie TC-TA 1/2.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Handle Cover · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Serie TC-TA1/-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Serie TC-TA1/-2
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
TC-TA1/2
Ausführung (allgemein):
Handle Cover
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hebelkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,0906*
Lager 102
1248
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1079*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 20,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.