| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1587769-BP Herst.-Nr.: 1587769 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1587769 TC-TA1/2 Hebelkappe Rot 1 St.
Schutztülle
Passende Schutztülle.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Handle Cover · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Rot · Passend für (Details): Serie TC-TA1/-2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Passend für (Details): | Serie TC-TA1/-2 | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | rot | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Typ (Hersteller-Typ): | TC-TA1/2 | Ausführung (allgemein): | Handle Cover | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Hebelkappe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,148* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0912* | € 0,1922* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,67* | € 32,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,844* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|