Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587776 TC-TA101F1 Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587776-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587776
EAN/GTIN:
     4064161299624
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
TRU COMPONENTS 1587776 TC-TA101F1 Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Kippschalter 250 V/AC 3 A 1polig

Kontakt und Anschluss aus Kupfer-Silber-Legierung. Oberfläche versilbert. Epoxidharzversiegelt gegen Staub. Feuchtigkeitsbeständig. Rostfreie Abdeckung. Mit Führungsnase.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 1 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: 500 V/DC/100 MΩ · Kontakt-Widerstand: 50 mΩ · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel,flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s · Weitere technische Daten: Zulassungen: UL, CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel | flach
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-TA101F1
Einbau-Durchmesser:
6.2 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
<Min/> 500 V/DC/100 MΩ
Kontakt-Widerstand:
<Max/> 50 mΩ
Frontplatten-Stärke:
1 mm
Spannungs-Festigkeit:
1000 V/AC/60 s
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, TRU COMPONENTS, 1587776, TC-TA101F1, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,45*
Lager 102
823
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,46*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 22,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587769
ab € 0,0714*
Sonstiges
TRU Components
1587770
ab € 0,0708*
Sonstiges
TRU Components
1587868
ab € 0,0611*
Sonstiges
TRU Components
1587772
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.