| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1587492-BP Herst.-Nr.: 1587492 EAN/GTIN: 4064161298108 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1587492 TC-R3-59A KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 24 V/DC 1 St.
Kfz-Flachsicherungshalter
Spritzwassergeschützt
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Fliegend · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Querschnitt (num): 2 mm² · Sicherungs-Besonderheiten: mit Statusanzeige · Weitere technische Daten: Leitungsquerschnitt: AWG 12
Lieferumfang: Mit ca. 260 mm Kabel, rot.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 30 A | Marke: | TRU COMPONENTS | Anzahl Sicherungen: | 1 | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Passend für (Sicherungen): | Flachsicherung Standard | Sicherungs-Besonderheiten: | mit Statusanzeige | Typ (Hersteller-Typ): | TC-R3-59A | Montageart: | Fliegend | Nennstrom: | 30 A | Nennspannung: | 24 V/DC | Querschnitt (num): | 2 mm² | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | KFZ-Sicherungshalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,31* | € 3,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,17* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|