Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Knickschutztülle für RJ45 Stecker 1582602 Knickschutztülle Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582602-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
TRU COMPONENTS Knickschutztülle für RJ45 Stecker 1582602 Knickschutztülle Grau 1 St.

Knickschutztülle für RJ45 Stecker

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Knickschutztülle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
1582602
Steckverbinder-Bauform:
Knickschutztülle
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, westernstecker rj45, 04053199505678, 02050004923469, TRU COMPONENTS, 1582602, Patchstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,46*
Lager 102
59
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
143300
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.