Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Dextro T49243-1 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581933-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49243-1
EAN/GTIN:
     5013969032093
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
C.K Dextro T49243-1 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764

Dextro VDE Slim Schraubendreher PZ1

Isolierte Klingen mit schlankem Schaft ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen. Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden. VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. 100 % Made in Germany. Ergonomischer 2-Komponentengriff speziell für Elektiker. Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · EN Norm: EN 60900 · Grifflänge: 95 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · VDE-Norm: 0682-201

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Größe (Schraubendreher):
PZ 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Grifflänge:
95 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
DIN | VDE | EN
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, pozidriv vde schraubendreher, C.K, T49243-1, Dextro, 146-8371, VDE Slim Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 12,09*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 12,12*
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 12,13*
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 13,31*
€ 8,95*
ab € 14,40*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.