Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; Pozidriv®; PZ1; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert,slim; Pozidriv®; PZ1; L.Klingen: 100mm
Schraubendreher; isoliert,slim; Pozidriv®; PZ1; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-49243/1
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49243-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV
Entspricht Norm: VDE 0682-201;IEC 60900:2012
Gesamtlänge: 195mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Griff mit Loch zum Aufhängen;jeses Exemplar getestet unter Spannung von 10000VAC;Spitze brüniert;reduzierter Schaftdurchmesser
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Herstellerserie: DEXTRO VDE Slim
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,13*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 12,64*
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 13,41*
€ 8,95*
ab € 13,42*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.