| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1581921-BP Herst.-Nr.: T49242-2 EAN/GTIN: 5013969032123 |
| |
|
| | |
| C.K Dextro T49242-2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 125 mm DIN ISO 8764
Dextro VDE Slim Schraubendreher PH2
Isolierte Klingen mit schlankem Schaft ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen. Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden. VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. 100 % Made in Germany. Ergonomischer 2-Komponentengriff speziell für Elektiker. Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · EN Norm: EN 60900 · Grifflänge: 107 mm · Größe (Schraubendreher): PH 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 232 mm · VDE-Norm: 0682-201
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 232 mm | Marke: | C.K | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe (Schraubendreher): | PH 2 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Klingen-Durchmesser: | 6 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Grifflänge: | 107 mm | DIN-Norm: | DIN ISO 8764 | EN Norm: | EN 60900 | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher | VDE-Norm: | 0682-201 | Zertifizierungen: | DIN | VDE | EN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, esd-schraubendreher ph 2, vde-schraubendreher phillips, 05013969032123, C.K, T49242-2, Dextro, 146-8370 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,55* | € 12,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,82* | € 12,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 14,08* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,30* | € 14,50* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,68* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|