Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1579461 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579461-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
crimpstecker bnc
TRU COMPONENTS 1579461 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabelgruppe: Aircell 5 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
50 Ω
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
1579461
Typ (Hersteller-Typ):
1579461
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
Aircell 5
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 04053199499519, 02050004911350, 2050004911350, TRU COMPONENTS, 1579461
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,73*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,74*
7 Tage
26
3
€ 6,99*
ab € 5,03*
€ 13,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,78*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,43*
Sonstiges
TRU Components
740616
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.