Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1579267 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579267-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
TRU COMPONENTS 1579267 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 75 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 5.5 mm · Kabelgruppe: RG 59 B/U · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Verschlussart: Bajonett · Weitere technische Daten: Einlochmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
1579267
Typ (Hersteller-Typ):
1579267
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kabel-Durchmesser:
5.5 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Frontplatten-Stärke:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 59 B/U
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, 2050004905410, TRU COMPONENTS, 1579267, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 7,06*
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,07*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.