| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1579036-BP Herst.-Nr.: MSC-102 EAN/GTIN: 4016139296951 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MSC-102 BNC-Messleitung 1.00 m Schwarz
BNC-Messleitung MSC-102, 1m mit Pinzette
Belastbar bis 30 V/AC, 60 V/DC, 1 A
Zum einfachen und schnellen Bestimmen von SMD-Bauteilen. Isolierte Pinzette mit Öffnung bis zu 10 mm.
Technische Daten: Abschirmung: Geflechtsschirmung · Abschirmung, Details: 80 X 0.12 TC · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Farbcodiert: Nein · Flexibilität: flexibel · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Aufbau: verdrillt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Litzen-Material: Kupfer · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Länge: 1.2 m · Stecker-Material: Aluminium · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Ummantelung: PVC
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Aufbau: | verdrillt | Ummantelung: | PVC | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Stecker-Material: | Aluminium | Litzen-Material: | Kupfer | Produktabmessung, Länge: | 1.2 m | Flexibilität: | flexibel | Marke: | VOLTCRAFT | Halogenfrei: | Ja | Farbe: | schwarz | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 30 V/AC | 60 V/AC | Farbcodiert: | Nein | Geschirmt: | Ja | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Abschirmung, Details: | 80 X 0.12 TC | Temperatur (max.): | 100 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | BNC-Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, MSC-102, bnc kabel, bnc messkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,83* | € 14,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,83* | € 14,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,56* | € 28,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,80* | € 35,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|