Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSC-102 BNC-Messleitung 1.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161202
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSC-102
EAN/GTIN:
     4016139296951
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
voltcraft messleitung 1m schwarz
messkabel bnc
VOLTCRAFT MSC-102 BNC-Messleitung 1.00m Schwarz

Belastbar bis 30 V/AC, 60 V/DC, 1 A

Zum einfachen und schnellen Bestimmen von SMD-Bauteilen. Isolierte Pinzette mit Öffnung bis zu 10 mm.

Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: BNC-Stecker
Stecker-Material: Aluminium
Litzen-Material: Kupfer
Halogenfrei: Ja
Farbcodiert: Nein
Produkt-Art: BNC-Messleitung
Geschirmt: Ja
Abschirmung: Geflechtsschirmung
Abschirmung, Details: 80 X 0.12 TC
Max. Temperatur: 100 °C
Min. Temperatur: -10 °C
Länge (Tiefe): 1.2 m
Nennstrom: 1 A
Kabel-Form: rund
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Kabellänge: 1.00 m
Kabel-Aufbau: verdrillt
Kategorie: BNC-Messleitung
Farbe: schwarz
Ummantelung: PVC
Flexibilität: flexibel
Hersteller-Nr.: MSC-102
EAN: 4016139296951
Eindrähtig 18/16/14/12/10
Mehrdrähtig 20/18/16/14/12
AWG 16 - 10
3 mm Kabel

Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, MSC-102, bnc kabel, bnc messkabel, bnc-kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,67*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 30,09*
€ 3,50*
ab € 25,78*
€ 35,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.