Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA SWP 475 Hand Kehrmaschine Arbeitsbreite 750 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574729-BP
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2W0755011/ST1
EAN/GTIN:
     8008984800601
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
STIGA SWP 475 Hand Kehrmaschine Arbeitsbreite 750 mm 1 St.

Kehrmaschine SWP 475

Turbo-Bürsten System
Kehrleistung 2900 m²/Stunde
50 l Auffangbehälter

Die STIGA SWP 475 Kehrmaschine eignet sich hervorragend für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen. Mit ihrer Kehrbreite von 75 cm reinigst Du bequem eine Fläche von bis zu 2.900 m²/Stunde. Die Tellerbesen dieser STIGA Kehrmaschine nehmen den Schmutz schon vor der Maschine auf und befördern ihn direkt in ihren 50 Liter großen Schmutz Auffangbehälter. Dank ihres riemenlosen Antriebs arbeitet die STIGA SWP 475 nahezu verschleißfrei. Der Holm dieser Kehrmaschine verfügt über eine zentrale, stufenlose Höhenverstellung.

Ausstattung:
Riemenloser Antrieb · Zental, stufenlos verstellbarer Holm

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Hand · Arbeitsbreite: 750 mm · Behälter-Inhalt: 50 l · Kehr-Leistung (m²/h): 2900 m²/h

Weitere Informationen:
Marke:
STIGA
Arbeitsbreite:
750 mm
Behälter-Inhalt:
50 l
Kehr-Leistung (m²/h):
2900 m²/h
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Hand
Produkt-Art:
Kehrmaschine
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer, 08008984800601, STIGA, 2W0755011/ST1, SWP 475
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 387,50*
€ 511,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,66*
€ 535,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,13*
€ 599,16*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,52*
€ 661,46*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 552,49*
€ 720,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,97*
€ 609,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,97*
€ 608,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,93*
€ 512,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,50*
€ 461,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.