Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Stiga SWP 475 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80264064
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2W0755011/ST1
EAN/GTIN:
     8008984800601
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
785 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
11200 g
Paketgewicht
13100 g
Energie
Energiequelle
Manuell
Technische Details
Maximale Flächenleistung
2900 m²/h
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
50 l
Arbeitsweite ohne Seitenbürste
750 mm
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,06*
€ 611,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.