Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS OS-3038F IR-Emitter 940 nm 30 ° 3 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572286-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572286
EAN/GTIN:
     4016139277875
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
TRU COMPONENTS OS-3038F IR-Emitter 940 nm 30 ° 3 mm radial bedrahtet

IR-Diode

IR-Diode mit hoher Strahlungsleistung im wasserklaren Gehäuse. Geeignet für Fototransistoren, Fotodioden und IR-Empfängermodule.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.35 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Strahlstärke I(e): 76 mW/sr · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: OS-3038F · Wellenlänge: 940 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
940 nm
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.35 V
Strahlstärke I(e):
76 mW/sr
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
OS-3038F
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
IR-Emitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 184308, OS-3038F, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,04*
Lager 102
636
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,06*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,18*
€ 7,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,135*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,0817*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,0916*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0412*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,66*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.