| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1571595-BP Herst.-Nr.: 1225459 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1225459 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 60 mm 30 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware
Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 2:1
Rot Inhalt: 1 m Schrumpfrate: 2:1 Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 60 mm
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 30 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 60 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 1.30 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | rot | Schrumpfrate: | 2:1 | Herst.-Teilenr.: | 1225459 | Typ (Hersteller-Typ): | 1225459 | Max. Liefermenge am Stück: | 25 m | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): | 30 mm | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 60 mm | Schrumpftemperatur (min.): | +70 °C | Wandstärke (nach Schrumpfung): | 1.30 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauch ohne Kleber | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1225459, Schrumpfband, deray |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 6,02* | € 9,06* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,96* | € 9,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,60* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|