Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m TRU Components 1225459 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 60mm 30mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155474
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1225459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
1m TRU Components 1225459 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 60mm 30mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 60 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 30 mm
Herstellerfarbe: Rot
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Schrumpftemperatur (min.): +70 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: 1225459
Farbe: rot
Marke: TRU COMPONENTS
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 1.30 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Halogenfrei: Nein
Typ: 1225459
Hersteller-Nr.: 1225459
EAN: - - - - - - - - -
Einsetzbar von -25°C bis 40°C

Weitere Suchbegriffe: 1m, TRU, Components, 1225459
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,05*
2 Tage
205
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,06*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,63* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.