Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TEN 60-2412 DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 12 V/DC 5 A 60 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157150-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 60-2412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
TracoPower TEN 60-2412 DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 12 V/DC 5 A 60 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.

DC/DC-Wandler TEN 60-Serie, 60 Watt, höchste Leistungsdichte

Höchste Leistungsdichte 60 W im 51 x 51 x 10 mm Metallgehäuse, 2:1 Weitbereichseingang, sehr hoher Wirkungsgrad. Unter- und Überspannungsabschaltung, Eingangsfilter nach EN55022, Klasse A und FCC, Level A (mit ext. Kondensator). Ausgangsspannung einstellbar ± 10% (mit ext. Widerstand), Dauerkurzschlussfest, Extern Ein/Aus. Sicherheitsstandards/-zulassungen: cUL/UL 60950-1, IEC/EN 60950-1.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 12 V/DC · Eingangsspannung (min.): 12 V/DC · Isolationsspannung: 1500 V/DC · Leistung: 60 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: (Shut-Down) 2,5 mA · Regelabweichungen: Eingangsänderung ±0,2 %, Laständerung ±0,5 % · Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 75 mVpk-pk (3,3/5 V)/100 mVpk-pk (12/15 V) · Wirkungsgrad (max): 90 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50.8 x 50.8 x 10.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.2 mm
Produktabmessung, Länge:
50.8 mm
Produktabmessung, Breite:
50.8 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Typ (Hersteller-Typ):
TEN 60-2412
Nennspannung:
24 V/DC
Wirkungsgrad (max):
90 %
Eingangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (min.):
12 V/DC
Isolationsspannung:
1500 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannungen:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler|ツ| Print
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, traco dc dc wandler, kfz kleingeräte adapter, TracoPower, TEN 60-2412, 168-951, gleichspannungswandler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 113,61*
1
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 113,61*
5
Frei Haus
ab € 96,428*
€ 115,584*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 116,50*
1
€ 5,90*
ab € 87,16*
€ 121,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS3
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.