Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 60 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEN 60-241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 60 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEN 60-241
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 60 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEN 60-241
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 60 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEN 60-241
Artikel-Nr.:
     4502-26K3082
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 60-2412
EAN/GTIN:
     4099891300456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
Gleichspannungswandler Typ Traco TEN 60. 60 W-Wandler mit 2 : 1 Weitbereichseingängen, hoher Leistungsdichte. Merkmale: dauerkurzschlussfest, abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte, Unter- und Überspannungsabschaltung, Ausgangsspannung einstellbar: ±10 % (mit externen Widerstand), Regelabweichungen: ±0,2 % bei Eingangsänderung, ±0,5 % bei Laständerung, Restwelligkeit: 75 mVpp bei 5,0 V Ausgang, 100 mVpp bei 12 V Ausgang, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, E/A-Isolationsspannung: 1500 VDC, MTBF: >110 Tsd. h bei +25 °C. Technische Merkmale (Typ, Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Wirkungsgrad): TEN 60-2412, 18 - 36 VDC, Ausg. 12 VDC, 5,0 A, 90 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Bauform:
DIP8
Breite:
50.8 mm
Eingangsspannungsbereich:
18-36 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
1.6 kV
Länge:
50.8 mm
Leistung:
60 W
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, traco dc dc wandler, kfz kleingeräte adapter, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 89,60*
€ 113,26*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 113,27*
5
Frei Haus
ab € 96,978*
€ 113,304*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 93,44*
€ 116,36*
1
€ 5,90*
ab € 86,91*
€ 120,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS3
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.