Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Netzwerkkabel CAT 6 SF/UTP 4 x 2 x 0.27 mm² Weiß 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567182-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567182
EAN/GTIN:
     4016139233567
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
TRU COMPONENTS Netzwerkkabel CAT 6 SF/UTP 4 x 2 x 0.27 mm² Weiß 50 m

TRU COMPONENTS CAT 6 SF/UTP Netzwerkkabel 50 m

Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 250 MHz
SF/UTP (Geflechts- und Folienschirmung)
Kabelquerschnitt: 4 x 2 x 0.27 mm²

Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das TRU Components Netzwerkkabel der Kategorie 6 gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 5. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (SF/UTP)
Das CAT6-Netzwerkkabel von TRU Components ist mehrfach geschirmt. So ist das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben sowie einer Metallfolie umwickelt. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Datenübertragung mittels CCA (Aluminium)
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Der Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche. Der innere Querschnittsbereich eines mit hochfrequentem Wechselstrom durchflossenen Leiters übernimmt praktisch keinerlei Übertragungsfunktion.
Das Netzwerkkabel - CCA stellt somit eine echte kostengünstige und gewichtsreduzierte Alternative zur herkömmlichen Vollkupferleitung und dies bei gleichwertigen Leistungs- und Übertragungscharakteristiken.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.50 mm · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Simplex,CCA-Leiter,Gesamtschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.27 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiteraufbau: 7 x 0,22 mm

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.27 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.27 mm²
Frequenz (max.):
250 MHz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Simplex | CCA-Leiter | Gesamtschirm
Farbe:
weiß
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
609266
Typ (Hersteller-Typ):
CAT 6/CCA
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
6.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 44,13*
€ 4,00*
ab € 31,26*
€ 44,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,13*
€ 52,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,611* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1906C171
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.