Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Y101-70TS Mini Flachsicherung 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565210-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     700027
EAN/GTIN:
     4016139213842
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
TRU COMPONENTS Y101-70TS Mini Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 71 St.

Mini-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie

Inhalt 71 Teile
Stromstärke 5 - 30 A
Nennspannung 12 V

Die Sicherungen können durch die im Deckel abgedruckte Conrad Best.-Nr. einzeln nachbestellt werden. Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Technische Daten:
Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A

Lieferumfang:
10 x 5 A (Best.-Nr. 53 49 39) · 10 x 7,5 A (Best.-Nr. 53 49 52) · 10 x 10 A (Best.-Nr. 53 49 66) · 10 x 15 A (Best.-Nr. 53 49 78) · 10 x 20 A (Best.-Nr. 53 49 90) · 10 x 25 A (Best.-Nr. 53 50 03) · 10 x 30 A (Best.-Nr. 53 50 15) · 1 x Sicherungszieher.

Weitere Informationen:
Inhalt:
71 St.
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
TRU COMPONENTS
Nennstrom:
5 A | 7.5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A
Nennspannung:
12 V
Produkt-Art:
Mini Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 10a, auto sicherung, auto sicherung 15a, 04016139213842, TRU COMPONENTS, 700027, Y101-70TS, Stecksicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 12,66*
Lager 102
244
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,67*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 27,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
1 Packung enthält 71 Stück (ab € 0,11719* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
534939
ab € 0,0717*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.