Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Y101-70TS Mini Flachsicherung 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30A 71St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S835971
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     700027
EAN/GTIN:
     4016139213842
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Die Sicherungen können durch die im Deckel abgedruckte Conrad Best.-Nr. einzeln nachbestellt werden. Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Features:
Inhalt 71 Teile
Stromstärke 5 - 30 A
Nennspannung 12 V
Lieferumfang:
10 x 5 A (Best.-Nr. 53 49 39) · 10 x 7,5 A (Best.-Nr. 53 49 52) · 10 x 10 A (Best.-Nr. 53 49 66) · 10 x 15 A (Best.-Nr. 53 49 78) · 10 x 20 A (Best.-Nr. 53 49 90) · 10 x 25 A (Best.-Nr. 53 50 03) · 10 x 30 A (Best.-Nr. 53 50 15) · 1 x Sicherungszieher.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
5 + 7.5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 A
Produkt-Art:
Mini Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, tru components flachsicherung 10 a, auto sicherung 10a, auto sicherung, TRU COMPONENTS, Y101-70TS, Stecksicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
460
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 13,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 13,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
1 Packung enthält 71 Stück (ab € 0,12592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
534939
ab € 0,0726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.