Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RaDec-M Radar-Bewegungsmelder 1 St. 12, 12 - 36, 28 V/DC, V/AC (L x B x H) 57.6 x 100.7 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156451-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     214959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Radarsensor
RaDec-M Radar-Bewegungsmelder 1 St. 12,12 - 36,28 V/DC,V/AC (L x B x H) 57.6 x 100.7 x 60.7 mm

Radar-Bewegungsmelder RaDec-M

Der Bewegungsmelder RaDec-M auf der Basis der neuesten 24 GHz-Technologie mit Microprozessorsteuerung sorgt für hohe Zuverlässigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen an allen Automatiktüren. Sind Personen oder Gegenstände in der zu überwachenden Zone, lösen diese durch Bewegung eine Detektion aus. Durch Drehen der Sensor-Leiterplatte lässt sich ein breites oder schmales Erfassungsfeld einstellen. Das Erfassungsfeld kann zusätzlich in 5 °-Schritten von 0 - 90 ° eingestellt werden. Über ein Poti kann zusätzlich die Größe des Erfassungsfeldes geändert werden. Schaltungsart aktiv oder passiv möglich.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 36 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 100.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.7 mm · Produktabmessung, Länge: 57.6 mm · Schaltspannung (max.): 48 V/DC,48 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Montagehöhe: 4 m · Feldgröße: (B x T, bei 2,2 m Höhe) breit 4,5 x 2 m, schmal 2 x 4,5 m · Schalt-Ausgang: Relais · Anschluss: Kabel, offenes Ende

Lieferumfang:
Anschlusskabel 2 m.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 57.6 x 100.7 x 60.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.7 mm
Produktabmessung, Länge:
57.6 mm
Produktabmessung, Breite:
100.7 mm
Marke:
Pepperl+Fuchs
Schutzart:
IP54
Typ (Hersteller-Typ):
RaDec-M
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12|ツ| 12 - 36|ツ| 28 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC | 28 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Radar-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: bewegungsschalter ip54, automatik schalter, radarsensor pepperl, Pepperl+Fuchs, 214959, RaDec-M, radar, bewegungsmelder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,17*
€ 115,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,15*
€ 115,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,11*
€ 116,20*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,49*
€ 116,28*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 139,33*
€ 168,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.