| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40016730 Herst.-Nr.: 214959 EAN/GTIN: 4050143027927 |
| |
|
| | |
| Signalausgang: Relais, Schaltungsart: aktiv/passiv, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bewegungsschalter ip54, automatik schalter, radarsensor pepperl, RaDec-M, RaDecM, 214959, Bewegungsmelder-Sensor, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, Radar-Bewegungsmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,90* | € 114,83* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,85* | € 114,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,58* | € 115,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 94,02* | € 115,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,77* | € 116,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|