| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31865375 Herst.-Nr.: 214959 EAN/GTIN: 4050143027927 |
| |
|
| | |
| Radar-Bewegungsmelder RaDec-M Signalausgang: Relais, Schaltungsart: aktiv/passiv, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Optimale Montagehöhe: | 4 m | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP54 | Max. Schaltleistung: | 24 W | Temperatur: | -20..60 °C | Max. Einschaltstrom: | 0,5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 93,60* | € 114,71* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,05* | € 114,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,46* | € 115,20* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,37* | € 115,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,62* | € 115,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|